詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MC-105

品名 : 60mmx50m 測量テープ

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SYR-50K
全長 50m 60mm
厚さ 0.7mm 目盛 タテ:20cmアカシロ
ヨコ:1mアカシロ
重量 2.85kg 材質 テープ:ガラス繊維
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。
写真写りの良い目盛
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
180°回転金具
JIS1級
追加説明
カタログ価格

38,600 (税抜)/ 42,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MC-83A 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
EA720MC-85A 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
EA720MC-95 60mmx 5m 測量テープ
EA720MC-102 60mmx20m 測量テープ
EA720MC-103 60mmx30m 測量テープ
EA720MC-105 60mmx50m 測量テープ
EA720MC-110 100mmx10m 測量テープ
EA720MC-130 100mmx30m 測量テープ
EA720MC-150 100mmx50m 測量テープ
EA720MC-220 150mmx20m 測量テープ
EA720MC-230 150mmx30m 測量テープ
EA720MC-250 150mmx50m 測量テープ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top