品番 : EA720MA-95
品名 : 60mmx 50m 測量テープ(スタンド付)
写真写りの良い目盛が特徴です
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | KM06-50K |
---|---|---|---|
テープサイズ | 全長:50m、幅:60mm | 本体サイズ(W×D×H) | 345×230×120mm |
重量 | 4.2kg | 材質 | テープ:ガラス繊維 ケース:ABS樹脂 |
テープ厚み | 0.7mm | タテ目盛 | 20cmアカシロ |
ヨコ目盛 | 1mアカシロ | 注意 | 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 |
テープロッドの収納・運搬用 | |||
両面目盛付 | |||
JIS1級品 | |||
180°回転金具 | |||
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い | |||
つや消しのテープ表面により乱反射しません | |||
テープロッドの巻取りがスピーディに行えます | |||
サイドガード付ドラム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,400 円(税抜)/ 59,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 17:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0720ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)