品番 : EA720MA-250
品名 : 150mmx50m 測量テープ(スタンド付)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | KM15-50K |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 全長:50m 幅:150mm 厚さ:0.7mm |
サイズ | 230×210×345mm |
| 目盛 | タテ:20cmアカシロ ヨコ:1mアカシロ |
重量 | 9.14kg |
| 材質 | テープ:ガラス繊維 ケース:ABS樹脂 |
||
| 両面目盛 | |||
| 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。 | |||
| つや消しのテープ表面により乱反射しません。 | |||
| テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 | |||
| 軽くて丈夫なABS製ケース | |||
| サイドガード付ドラム | |||
| 肩掛けストラップ付き | |||
| 180°回転金具 | |||
| JIS1級品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,400 円(税抜)/ 98,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA720MC-220 : 150mmx20m 測量テープ |
| オプション | EA720MC-230 : 150mmx30m 測量テープ |
| オプション | EA720MC-250 : 150mmx50m 測量テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ハンドル交換方法
