詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MA-92

品名 : 60mmx 20m 測量テープ(スタンド付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 KM06-20K
テープサイズ 全長:20m
幅:60mm
厚さ:0.7mm
サイズ 260×180×120mm
目盛 タテ:20cmアカシロ
ヨコ:1mアカシロ
重量 2.14kg
材質 テープ:ガラス繊維
ケース:ABS樹脂
両面目盛
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。
テープロッドの巻取りがスピーディに行えます。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
サイドガード付ドラム
180°回転金具
JIS1級品
追加説明
カタログ価格

23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MA-91 60mmx 10m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-92 60mmx 20m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-93 60mmx 30m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-95 60mmx 50m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-110 100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-120 100mmx20m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-130 100mmx30m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-150 100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-220 150mmx20m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-230 150mmx30m 測量テープ(スタンド付)
EA720MA-250 150mmx50m 測量テープ(スタンド付)
ウェブカタログ画像
  • 180°回転金具

商品動画

ハンドル交換方法 ハンドル交換方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top