品番 : EA720ME-16
品名 : 2m 測量ロッド(アルミ製)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | ALG-25Y |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m(5段) | 収納サイズ | 645mm |
| 重量 | 0.9kg | 材質 | アルミ |
| 目盛 | 表:5mm/10mm直読数字、 裏:検測目盛 |
付属品 | ・専用吊り下げケース |
| 【A】ボタン保護シール | |||
| 【B】検測用1mm逆目盛(2~5段) | |||
| 5段階伸縮で携帯性抜群の為、荷物の多い現場移動も楽々 | |||
| 5段階伸縮でトランクにも楽々収納 | |||
| 軽量コンパクトな伸縮タイプ | |||
| 数字も大きくシンプルにすることにより、離れた場所からの撮影でもハッキリと写るように致しました。 | |||
| 耐久性に優れたステンレス製低金具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-16 2m 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-17 3m 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-18 5m 測量ロッド(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA721JR-3 : レベル(60mm幅測量ロッド用) |
