品番 : EA721JR-3
品名 : レベル(60mm幅測量ロッド用)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | SA-60 |
|---|---|---|---|
| 測定勾配 | 垂直 | 感度 | 60'/2mm |
| サイズ | 25(W)×26(D)×44(H)mm | 重量 | 14(g) |
| 材質 | ベース金具:ステンレス 気泡管:アクリル 気泡管周り:ABS樹脂 |
厚み(mm) | 0.8 |
| 【EA720ME-6、EA720ME-7、EA720ME-16、EA720ME-17、EA720ME-18】対応 | |||
| 差し込むだけのアルミスタッフ用水準器 | |||
| アルミスタッフの垂直保持に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/05 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720ME-6 : 3m/3段 測定ロッド(アルミ製) |
| 本体 | EA720ME-7 : 5m/5段 測定ロッド(アルミ製) |
| 本体 | EA720ME-16 : 2m 測量ロッド(アルミ製) |
| 本体 | EA720ME-17 : 3m 測量ロッド(アルミ製) |
| 本体 | EA720ME-18 : 5m 測量ロッド(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大

