品番 : EA720ME-7
品名 : 5m/5段 測定ロッド(アルミ製)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MST-55 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m(5段) | 収納サイズ | 1.25m |
| 重量(kg) | 1.7 | 材質 | アルミ |
| 5mm/10mm直読数字 | |||
| 1m毎の黄白表示 | |||
| 5cm単位の赤黒直読表示 | |||
| 赤センターライン | |||
| S.T.C(スーパートップコーティング)塗装 (1段目にクリア塗装を厚めに) |
|||
| 裏面20cm毎の赤白、写真用10cm表示(1段目のみ) | |||
| 目盛は1cm毎の?マークでさらに視認性をアップしました。 | |||
| 【A】ボタン保護シール付 | |||
| 【B】検測用1mm逆目盛(2~5段) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-6 3m/3段 測定ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-7 5m/5段 測定ロッド(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA721JR-3 : レベル(60mm幅測量ロッド用) |
ウェブカタログ画像
拡大
表
