品番 : EA720ME-23
品名 : 100+110cm 検測ロッド
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | K-110 |
---|---|---|---|
全長(cm) | 100+110 | 重量(kg) | 0.87 |
ロッド幅 | 60mm | 厚み | 6mm |
材質 | アルミ | 付属品 | ・クロスロッド金具(?型) |
独自のスライド金具で、取り外しはもちろん、スムーズなスライドをします。 | |||
内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。 | |||
目盛の指示ができるポイントカーソル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/08 22:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0733ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720ME-23 100+110cm 検測ロッド |
EA720ME-24 150+160cm 検測ロッド |