詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-37

品名 : [60mm幅ロッド用] クロス金具

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 K型
仕様 60mm幅用 材質 ステンレス
重量(g) 136 サイズ 73.5×69.5×33mm
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0708ページ
バリエーション一覧
EA720ME-37 [60mm幅ロッド用] クロス金具
EA720ME-47 [60・64mm幅ロッド用] スライド金具
ウェブカタログ画像
  • ※金具以外は付属されていません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top