品番 : EA720ME-47
品名 : [60・64mm幅ロッド用] スライド金具
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | FK型 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 60mm・64mm幅用 | 材質 | ステンレス |
| サイズ | 73.5(W)×69.5(D)×33(H)mm | 重量(g) | 150 |
| 適合ロッド | 片面:(有効幅)60mm、(有効厚)5.6~6mm 片面:(有効幅)64mm、(有効厚)13mm |
||
| 強く、さびにくいステンレス製 | |||
| 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/30 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-37 [60mm幅ロッド用] クロス金具 |
| EA720ME-47 [60・64mm幅ロッド用] スライド金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
