品番 : EA720ME-61
品名 : 2m/2段 測量ロッド(アルミ製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76863 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m(2段) | 収納サイズ | 1.08m |
| 重量(kg) | 0.37 | 材質 | 本体:アルミ 突き当て部:ABS樹脂、ステンレス |
| 目盛 | 1mm | 仕様 | 表面:メートル目盛 裏面:メートル+尺相当目盛 |
| 長さの許容差 | 1mで±1.5mm | 用途 | 水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に。 |
| 突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 | |||
| 表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので、室内の測定に便利です。 | |||
| 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-61 2m/2段 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-62 3m/3段 測量ロッド(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720ME-62
