詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-62

品名 : 3m/3段 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76900
全長 3m(3段) 収納サイズ 1.14m
重量(kg) 0.67 材質 本体:アルミ
突き当て部:ABS樹脂、ステンレス
目盛 1mm 仕様 表面:メートル目盛
裏面:メートル+尺相当目盛
長さの許容差 1mで±2mm 用途 水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に。
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので、室内の測定に便利です。
終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,630 (税抜)/ 7,293 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0709ページ
バリエーション一覧
EA720ME-61 2m/2段 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-62 3m/3段 測量ロッド(アルミ製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top