品番 : EA720MF-13
品名 : 100cm ピンポール(10本)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | SAP-100 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 入数 | 10本 |
| 軸径 | 8mm | ピッチ | 10cm |
| 材質 | スチール | ||
| P型になっている為、壁際で使用できます。 | |||
| ピンポールをへりに引っ掛けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MF-1 2m/2段 測量用伸縮ポール(2本) |
| EA720MF-2 3m/2段 測量用伸縮ポール(2本) |
| EA720MF-11 30cm ピンポール(10本) |
| EA720MF-12 60cm ピンポール(10本) |
| EA720MF-13 100cm ピンポール(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
