詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MF-2

品名 : 3m/2段 測量用伸縮ポール(2本)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 MYPL-32
全長 3m 収納長 1.8m
入数 2本 ポール径 φ28mm
重量 約740g 材質 ポール:アルミ
石突:鉄
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/01 15:00現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MF-1 2m/2段 測量用伸縮ポール(2本)
EA720MF-2 3m/2段 測量用伸縮ポール(2本)
EA720MF-11 30cm ピンポール(10本)
EA720MF-12 60cm ピンポール(10本)
EA720MF-13 100cm ピンポール(10本)
ウェブカタログ画像
2本入
  • 2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top