詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MF-31

品名 : 510mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 PS-S
適応ポール長 約200cmまで 高さ 51cm
適応ポール径 φ25~32mm 外径 φ80mm
材質 脚部:スチール
頭部:ナイロン樹脂
重量 1kg
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/19 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MF-31 510mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用)
EA720MF-32 910mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用)
ウェブカタログ画像
  • ※ポールは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top