品番 : EA720MF-32
品名 : 910mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | PS-L |
|---|---|---|---|
| 適応ポール長 | 約300cmまで | 高さ | 91cm |
| 適応ポール径 | φ25~32mm | 外径 | φ80mm |
| 材質 | 脚部:スチール 頭部:ナイロン樹脂 |
重量 | 1.72kg |
| スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 | |||
| スタンドキャップ付 | |||
| 低重心で高い安定性を実現! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MF-31 510mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用) |
| EA720MF-32 910mm 測量ポールスタンド(φ25-32mm用) |
