品番 : EA720MF-34
品名 : 310mm 測量ピンポールスタンド(30- 60cm用)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | SAスタンド小 |
|---|---|---|---|
| 適応ポール長 | 30~60cm | 高さ | 31cm |
| 適応ポール径 | φ3~9mm | 材質 | スチール |
| ピンポール・トラバーピンをしっかり固定 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720MF-34 310mm 測量ピンポールスタンド(30- 60cm用) |
| EA720MF-35 510mm 測量ピンポールスタンド(60-100cm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
