詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720MF-35

品名 : 510mm 測量ピンポールスタンド(60-100cm用)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 SAスタンド大
適応ポール長 60~100cm 高さ 51cm
適応ポール径 φ3~9cm用 材質 スチール
ピンポール・トラバーピンをしっかり固定
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720MF-34 310mm 測量ピンポールスタンド(30- 60cm用)
EA720MF-35 510mm 測量ピンポールスタンド(60-100cm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720MF-34です
  • ※画像はEA720MF-34です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top