詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ML-1

品名 : 50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 HPR520
テープサイズ 全長:25m
幅:50mm
赤白幅:20cm
材質 合成紙
ロッド幅 50mm・75mm・60mm 重量(g) 390
用途 ヨウ壁工事、ボックスカルバート工事、上下水道埋設工事、盛土工事、床掘工事、法面工事に。
書き込み可能
カッター付
燃やしても有毒ガスが発生しません。
板やコンクリートに必要な長さに切って貼れるテープ
水・日光にも強く、粘着力も長時間継続します。
追加説明
カタログ価格

3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0710ページ
バリエーション一覧
EA720ML-1 50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)
EA720ML-2 50mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔)
EA720ML-3 75mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)
EA720ML-4 75mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔)
EA720ML-5 60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top