品番 : EA720ML-5
品名 : 60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | HPR602T |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 全長:25m 幅:60mm 赤白幅:20cm |
材質 | 合成紙 |
| ロッド幅 | 50mm・75mm・60mm | 重量(g) | 410 |
| 用途 | ヨウ壁工事、ボックスカルバート工事、上下水道埋設工事、盛土工事、床掘工事、法面工事に。 | ||
| 目盛数字付 | |||
| 書き込み可能 | |||
| カッター付 | |||
| 燃やしても有毒ガスが発生しません。 | |||
| 板やコンクリートに必要な長さに切って貼れるテープ | |||
| 水・日光にも強く、粘着力も長時間継続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ML-1 50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔) |
| EA720ML-2 50mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔) |
| EA720ML-3 75mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔) |
| EA720ML-4 75mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔) |
| EA720ML-5 60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
