品番 : EA720WA-13
品名 : 300x150mm シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10297 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)30×15cm (内):25×10cm |
測定目盛(裏) | (外)30×15cm (内):25×10cm |
| サイズ | 320(160)×15×1.0(t)mm | 重量 | 55g |
| 材質 | ステンレス | 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | ±0.2mm | 最小目盛 | 1mm |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨付け作業に |
角部形状 | 同厚 |
| 竿部断面 | 平 | ||
| 表裏cm単位表示 | |||
| 赤数字入 | |||
| 十二支付 | |||
| 竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。 | |||
| 外側基点の内目盛が付いています。 | |||
| 熱処理により適度な弾性を持たせています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/04 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-13 300x150mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-13S 300x150mm シルバー曲尺(併用目盛) |
| EA720WA-15S 500x250mm シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
