品番 : EA720WA-15
品名 : 500x250mm シルバー曲尺
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10032 |
---|---|---|---|
測定目盛(表) | (外)50×25cm (内)45×20cm |
測定目盛(裏) | (外)50×25cm (内)40×20cm |
サイズ | 520(260)×15×1.0(t)mm | 重量 | 87g |
材質 | ステンレス | 直角度 | 100㎜につき0.1㎜以下 |
長さの許容差 | ±0.2mm | 最小目盛 | 1mm |
用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨付け作業に |
角部形状 | 同厚 |
竿部断面 | 平 | ||
表裏cm単位表示 | |||
赤数字入 | |||
十二支付 | |||
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。 | |||
外側基点の内目盛が付いています。 | |||
熱処理により適度な弾性を持たせています。 | |||
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
校正証明書(一般)発行可能 | |||
JIS規格品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/23 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0731ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720WA-13 300x150mm シルバー曲尺 |
EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 |
EA720WA-13S 300x150mm シルバー曲尺(併用目盛) |
EA720WA-15S 500x250mm シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)