品番 : EA720WA-30A
品名 : 150x300mm 幅広シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10421 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)30×15cm (内):25×10cm |
測定目盛(裏) | (外)30×15cm (内)25×10cm |
| サイズ | 320(160)×20×2.0(t)mm | 重量 | 144g |
| 材質 | ステンレス(SUS410) | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 角部形状 | 同厚 |
| 竿部断面 | 厚手 | 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・金属へのケガキ作業に |
| 表裏cm単位表示 | |||
| 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 | |||
| 8段目盛(8つの面全てに目盛付) | |||
| 鉄工・土木工事に適しています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| JIS規格品 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 赤数字入 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/03 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-30A 150x300mm 幅広シルバー曲尺 |
| EA720WA-50 250x500mm 幅広シルバー曲尺 |
| EA720WA-50S 250x500mm 幅広シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
