品番 : EA720WA-50S
品名 : 250x500mm 幅広シルバー曲尺(併用目盛)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10414 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)50×25cm (内)45cm |
測定目盛(裏) | (外)1尺6寸×8寸 |
| サイズ | 520(260)×20×2mm | 重量 | 240g |
| 材質 | ステンレス(SUS410) | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 角部形状 | 同厚 |
| 竿部断面 | 厚手 | 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・金属へのケガキ作業に |
| 最小目盛 | 表:1mm 裏:5厘 |
||
| 併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛) | |||
| 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 | |||
| 1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。 | |||
| 5段目盛 | |||
| 鉄工・土木工事に適しています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 赤数字入 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/13 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-30A 150x300mm 幅広シルバー曲尺 |
| EA720WA-50 250x500mm 幅広シルバー曲尺 |
| EA720WA-50S 250x500mm 幅広シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
