品番 : EA720WA-62
品名 : 250x500mm シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10640 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)50×25cm (内)45×20cm |
測定目盛(裏) | (外)50×25cm (内)40ホゾ×20cm |
| 長さの許容差 | ±0.2mm | サイズ | 520(260)×15×1.4mm |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 88g |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 最小目盛 | 1mm |
| 角部形状 | 同厚 | 竿部断面 | 溝付 |
| 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨つけ作業に |
||
| 表裏cm単位表示 | |||
| 角部は竿と同じ厚さです。 | |||
| 外側基点の内目盛が付いているので材料に突き当てて測れ、指で押さえやすい形状です。 | |||
| 墨付けの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。 | |||
| JIS規格品 | |||
| 赤数字入 | |||
| 十二支付 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WA-61 150x300mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-62 250x500mm シルバー曲尺 |
| EA720WA-61S 150x300mm シルバー曲尺(併用目盛) |
| EA720WA-62S 150x500mm シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
