品番 : EA720WA-62S
品名 : 150x500mm シルバー曲尺(併用目盛)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10639 |
---|---|---|---|
測定目盛(表) | (外)50×25cm (内)45×20cm |
測定目盛(裏) | (外)1尺6寸×8寸 (内)1尺ホゾ×7寸 |
長さの許容差 | ±0.2mm | サイズ | 520(260)×15×1.4mm |
材質 | ステンレス | 重量 | 88g |
直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 最小目盛 | 表:1mm 裏:5厘 |
角部形状 | 同厚 | 竿部断面 | 溝付 |
用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・鉛筆を使用した墨つけ作業に |
||
併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛) | |||
角部は竿と同じ厚さです。 | |||
外側基点の内目盛が付いているので材料に突き当てて測れ、指で押さえやすい形状です。 | |||
墨付けの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。 | |||
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。 | |||
1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。 | |||
赤数字入 | |||
十二支付 | |||
校正証明書(一般)発行可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/22 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0732ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720WA-61 150x300mm シルバー曲尺 |
EA720WA-62 250x500mm シルバー曲尺 |
EA720WA-61S 150x300mm シルバー曲尺(併用目盛) |
EA720WA-62S 150x500mm シルバー曲尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)