品番 : EA720WD-13
品名 : 300mm プロトラクター(拡大鏡付)
仕様
| 材質 | ステンレス鋼 | 測定範囲(mm) | 4×90° |
|---|---|---|---|
| レール長さ | 300mm | 読み取り値 | 5° |
| 重量(g) | 290 | 目盛 | 0~90°×4 |
| 拡大鏡付 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WD-11 150mm プロトラクター(拡大鏡付) |
| EA720WD-12 200mm プロトラクター(拡大鏡付) |
| EA720WD-13 300mm プロトラクター(拡大鏡付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720WD-12です。

