詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WG-4

品名 : 250mm ベベルプロトラクター

仕様

測定範囲 10~170° 最小目盛 1°
全長 500mm 重量(g) 1000
測定目盛 250mm 材質 スチール(サテンクロムメッキ)
ソフトケース付
追加説明
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 07:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
バリエーション一覧
EA720WG-1 100mm ベベルプロトラクター
EA720WG-2 150mm ベベルプロトラクター
EA720WG-3 200mm ベベルプロトラクター
EA720WG-4 250mm ベベルプロトラクター
EA720WG-5 300mm ベベルプロトラクター
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※画像はEA720WG-3です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top