品番 : EA720WG-5
品名 : 300mm ベベルプロトラクター
仕様
| 測定範囲 | 10~170° | 最小目盛 | 1° |
|---|---|---|---|
| 全長 | 600mm | 重量(g) | 1350 |
| 測定目盛 | 300mm | 材質 | スチール(サテンクロムメッキ) |
| ソフトケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WG-1 100mm ベベルプロトラクター |
| EA720WG-2 150mm ベベルプロトラクター |
| EA720WG-3 200mm ベベルプロトラクター |
| EA720WG-4 250mm ベベルプロトラクター |
| EA720WG-5 300mm ベベルプロトラクター |
ウェブカタログ画像
拡大
