詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WJ-12

品名 : 1000mm ストレートエッジ(アルミ)

従来品に比べ曲げに強い

仕様

目盛×幅×厚さ 1,000×50×3mm 材質 アルミニウム
cm、mm目盛表示付
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 00:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0736ページ

代替品

EA720YD-100
  • 品番

    EA720YD-100

  • コメント

    1000x35x1.5mm ステンレスシルバー直尺

バリエーション一覧
EA720WJ-11 500mm ストレートエッジ(アルミ)
EA720WJ-12 1000mm ストレートエッジ(アルミ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top