品番 : EA720WJ-11
品名 : 500mm ストレートエッジ(アルミ)
従来品に比べ曲げに強い
仕様
| 目盛×幅×厚さ | 500×50×2mm | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| cm、mm目盛表示付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/28 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WJ-11 500mm ストレートエッジ(アルミ) |
| EA720WJ-12 1000mm ストレートエッジ(アルミ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA720WJ-12(全長1000mm)です。

