品番 : EA720YD-60
品名 : 600mm シルバー直尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 13021 |
|---|---|---|---|
| 目盛×幅×厚さ | 600×30×1.2mm | 最小目盛 | 0.5mm |
| 目盛ピッチ | 上段:1mmピッチ 下段:0.5mmピッチ |
長さの許容差 | ±0.20mm ※温度20℃を基準とする |
| 本体サイズ | 640×30×1.2mm | 材質 | ステンレス(SUS420J2) |
| 重量 | 180g | 用途 | ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・工業製品の測定、検査に。 |
| JIS規格品(1級) | |||
| 裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m) | |||
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 | |||
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 | |||
| 追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…640 ●製品サイズ・横(mm)…30 ●製品サイズ・奥(mm)…1.2 ●製品重量(g)…180 ●パッケージサイズ・縦(mm)…660 ●パッケージサイズ・横(mm)…40 ●パッケージサイズ・奥(mm)…1.7 ●パッケージ重量(g)…187 ●用途…長さの測定に使用する直尺 ●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 ●目盛 ●上段:1mmピッチ ●下段:0.5mmピッチ ●長さの許容差:±0.2mm ●裏面インチ換算表付 ●赤文字入れ ●JIS1級 ●材質…ステンレス ●目盛が見やすいつやけし加工です。 ●電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください |
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/12 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
