品番 : EA720YD-4
品名 : 1000mm シルバー直尺(マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 13544 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・長さ測定、線引き、ケガキ作業 ・金属加工 |
目盛×幅×厚さ | 1000×35×1.5mm |
| 最小目盛 | 0.5mm | 目盛ピッチ | 上段:1mmピッチ 下段:0.5mmピッチ |
| 長さの許容差 | ±0.20mm ※温度20℃を基準とする |
本体サイズ | 1,050×35×2.3mm |
| 重量 | 487g | 材質 | ステンレス(SUS420J2) |
| JIS規格品(1級) | |||
| 直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。 | |||
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 | |||
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 | |||
| 裏面マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YD-1 150mm シルバー直尺(マグネット付) |
| EA720YD-2 300mm シルバー直尺(マグネット付) |
| EA720YD-3 600mm シルバー直尺(マグネット付) |
| EA720YD-4 1000mm シルバー直尺(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
