詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-2

品名 : 300mm シルバー直尺(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 13528
用途 ・長さ測定、線引き、ケガキ作業
・金属加工
目盛×幅×厚さ 300×25×1.0mm
最小目盛 0.5mm 目盛ピッチ 上段:1mmピッチ
下段:0.5mmピッチ
長さの許容差 ±0.15mm
※温度20℃を基準とする
本体サイズ 335×25×1.8mm
重量 81g 材質 ステンレス(SUS420J2)
JIS規格品(1級)
直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
裏面マグネット付き
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YD-1 150mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-2 300mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-3 600mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-4 1000mm シルバー直尺(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 裏面マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top