詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-15

品名 : 150mm シルバー直尺

仕様

メーカー シンワ測定 型番 13005
目盛×幅×厚さ 150×15×0.5mm 最小目盛 0.5mm
目盛ピッチ 上段:1mmピッチ
下段:0.5mmピッチ
長さの許容差 ±0.15mm
※温度20℃を基準とする
本体サイズ 175×15×0.5mm 材質 ステンレス(SUS420J2)
重量 10g 用途 ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・工業製品の測定、検査に。
JIS規格品(1級)
裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
追加説明 ●製品サイズ・縦(mm)…175
●製品サイズ・横(mm)…15
●製品サイズ・奥(mm)…0.5
●製品重量(g)…10
●パッケージサイズ・縦(mm)…180
●パッケージサイズ・横(mm)…21
●パッケージサイズ・奥(mm)…1
●パッケージ重量(g)…10
●用途…長さの測定に使用する直尺
●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
●目盛  ●上段:1mmピッチ  ●下段:0.5mmピッチ
●長さの許容差:±0.15mm
●裏面インチ換算表付
●赤文字入れ
●JIS1級
●材質…ステンレス
●目盛が見やすいつやけし加工です。
●電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください

カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/08/12 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YD-1 150mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-2 300mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-3 600mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-4 1000mm シルバー直尺(マグネット付)
EA720YD-15 150mm シルバー直尺
EA720YD-30 300mm シルバー直尺
EA720YD-60 600mm シルバー直尺
EA720YD-100 1000mm シルバー直尺
EA720YD-150 1500mm シルバー直尺
EA720YD-200 2000mm シルバー直尺
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top