品番 : EA720WS-42
品名 : 120mm プロトラクター(丸形)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PRT193-120 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 120 | 最小目盛 | 1° |
| 厚(mm) | 1.5 | 最大測定角度. | 360° |
| 精度 | ±20' | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 140g | 用途 | 角度の測定に |
| 治具・機械等に取り付けて角度測定に使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WS-41 90mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-42 120mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-43 150mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-44 200mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-45 250mm プロトラクター(丸形) |
ウェブカタログ画像
拡大
