詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WS-44

品名 : 200mm プロトラクター(丸形)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 PRT193-200
直径(mm) 200 最小目盛
厚(mm) 2.0 最大測定角度. 360°
精度 ±20' 材質 ステンレス
重量 510g 用途 角度の測定に
治具・機械等に取り付けて角度測定に使用
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0737ページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA720WS-41 90mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-42 120mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-43 150mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-44 200mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-45 250mm プロトラクター(丸形)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top