品番 : EA720Y-120
品名 : 1210mm セーフティーカッターガイド
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CTG-S1200 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×T) | 1210×60×27mm | 材質 | 本体:アルミ ガイド:ステンレス鋼 底面:ゴム |
重量 | 860g | ガードの高さ | 25mm |
カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。 | |||
刃の乗り上げから手指を護るガード付です。 | |||
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。 | |||
中空リブ構造だから真直度が高くつぶれや曲がりなどにも強い。 | |||
ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。 | |||
落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。 | |||
別売「ピットメジャー」を貼るとガイド兼長さ測定用として使用できます。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…1204 ●サイズ横(mm)…60 ●サイズ奥(mm)…27 ●サイズ重量(g)…825 ●PKサイズ縦(mm)…1210 ●PKサイズ横(mm)…65 ●PKサイズ奥(mm)…30 ●PKサイズ重量(g)…886 ●安全性と使い易さを追求 ●カッター切断用ガイド ●軽くて丈夫な高精度アルミ採用 ●刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます ●底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置 ●衝撃から精度を守るエンドキャップ採用 ●長さ:1200mm ●材質・・・本体:アルミ、ガイド:ステンレス、底面:ゴム●固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。 |
---|
カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 07:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1864ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720Y-70 704mm セーフティーカッターガイド |
EA720Y-120 1210mm セーフティーカッターガイド |
EA720Y-190 1906mm セーフティーカッターガイド |
拡大