詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720Y-190

品名 : 1906mm セーフティーカッターガイド

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 CTG-S1900
サイズ 1906×60×27㎜ 重量 1.3kg
材質 本体:アルミ
ガイド:ステンレス
底面:ゴム
本体は軽くて丈夫な高精度アルミ採用
衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置
刃の乗り上げから手指を護るガード付き
追加説明
カタログ価格

9,560 (税抜)/ 10,516 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 20:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1796ページ
バリエーション一覧
EA720Y-70 704mm セーフティーカッターガイド
EA720Y-120 1210mm セーフティーカッターガイド
EA720Y-190 1906mm セーフティーカッターガイド
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top