品番 : EA720YA-115
品名 : 150x13.0mm 直尺(スチール製)
仕様
| 目盛×幅×厚さ | 150×13×0.3mm | 最小目盛 | 1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スプリングスチール | ||
| ポリアミド製カバー付。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 柔軟でフレキシブルな定規です。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YA-115 150x13.0mm 直尺(スチール製) |
| EA720YA-130 300x13.0mm 直尺(スチール製) |
| EA720YA-150 500x13.0mm 直尺(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
