詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YA-150

品名 : 500x13.0mm 直尺(スチール製)

仕様

目盛×幅×厚さ 500×13×0.3mm 最小目盛 1mm
材質 スプリングスチール
ポリアミド製カバー付。
耐摩耗性に優れています。
柔軟でフレキシブルな定規です。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YA-115 150x13.0mm 直尺(スチール製)
EA720YA-130 300x13.0mm 直尺(スチール製)
EA720YA-150 500x13.0mm 直尺(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720YA-115です。
  • ※画像はEA720YA-115です。
  • ※画像はEA720YA-130です。
  • ※画像はEA720YA-130です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top