詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-100S

品名 : 1000mm シルバー直尺(併用目盛)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 13205
目盛×幅×厚さ 1000×35×1.5mm 最小目盛 上段:1mm
下段:尺相当目盛
本体サイズ 1,040×35×1.5mm 材質 ステンレス(SUS420J2)
重量 420g 長さの許容差 ±0.20mm
※温度20℃を基準とする
用途 ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・建築作業に。
裏面度量衡換算表付
大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 18:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YD-15S 150mm シルバー直尺(併用目盛)
EA720YD-30S 300mm シルバー直尺(併用目盛)
EA720YD-60S 600mm シルバー直尺(併用目盛)
EA720YD-100S 1000mm シルバー直尺(併用目盛)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top