品番 : EA720YD-30S
品名 : 300mm シルバー直尺(併用目盛)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 13203 |
|---|---|---|---|
| 目盛×幅×厚さ | 300×25×1.0mm | 最小目盛 | 上段:1mm 下段:尺相当目盛 |
| 本体サイズ | 330×25×1.0mm | 材質 | ステンレス(SUS420J2) |
| 重量 | 64g | 長さの許容差 | ±0.15mm ※温度20℃を基準とする |
| 用途 | ・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・建築作業に。 |
||
| 裏面度量衡換算表付 | |||
| 大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。 | |||
| 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 | |||
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 | |||
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YD-15S 150mm シルバー直尺(併用目盛) |
| EA720YD-30S 300mm シルバー直尺(併用目盛) |
| EA720YD-60S 600mm シルバー直尺(併用目盛) |
| EA720YD-100S 1000mm シルバー直尺(併用目盛) |
ウェブカタログ画像
拡大
