品番 : EA720YD-321
品名 : 15mm幅 直尺用ストッパー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76745 |
|---|---|---|---|
| 対応直尺サイズ | 厚さ:0.5mm 幅:15mm |
本体サイズ | 15×22×5mm |
| 重量(g) | 9 | 材質 | 真ちゅう(ニッケルめっき) |
| 用途 | ・ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 ・金属加工やDIY作業に。 |
||
| 直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YD-321 15mm幅 直尺用ストッパー |
| EA720YD-322 25mm幅 直尺用ストッパー |
| EA720YD-323 30mm幅 直尺用ストッパー |
| EA720YD-324 35mm幅 直尺用ストッパー |
| EA720YD-325 40mm幅 直尺用ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
