詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-325

品名 : 40mm幅 直尺用ストッパー

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76749
対応直尺サイズ 厚さ:2.0mm
幅:40mm
本体サイズ 20×55×8mm
重量(g) 42.5 材質 真ちゅう(ニッケルめっき)
用途 ・ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
・金属加工やDIY作業に。
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YD-321 15mm幅 直尺用ストッパー
EA720YD-322 25mm幅 直尺用ストッパー
EA720YD-323 30mm幅 直尺用ストッパー
EA720YD-324 35mm幅 直尺用ストッパー
EA720YD-325 40mm幅 直尺用ストッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top