詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-331

品名 : 30cm ジョイント定規(壁用)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 65059
測定目盛 目盛なし 精度 精度表記なし
サイズ 300×47×7mm 重量 35g
材質 本体:ポリカーボネート樹脂
ガイド部:ステンレス
すべり止:ウレタンフォーム
壁紙を貼る際に、下地処理でできた段差や隙間を平らにします。
ヘラを使って、段差や隙間にパテまたは補修材を塗布し、その上から定規を押し当てることで、平らにすることができます。
軽くて丈夫なポリカーボネート樹脂製です。
カッター面に刃が食い込まないよう、ガイド面はステン鋼を貼り付けています。
スライド・ストップシステムを採用。
通常はスベリ止が浮いているため、スムーズにスライドできます。
穴のヘリを押さえると、スベリ止部分がクロスに密着し、ガッチリ固定できます。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA720YD-331 30cm ジョイント定規(壁用)
EA720YD-333 60cm ジョイント定規(床用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top