詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YD-333

品名 : 60cm ジョイント定規(床用)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 65045
測定目盛 目盛なし 精度 精度表記なし
サイズ 600×72×13mm 重量 360g
材質 本体:ポリカーボネート樹脂
ガイド面:ステンレス
床材を施工する際に、床材同士の隙間を調整したり、接着剤を均一に塗布する際のガイドとして使用します。
カッター面に刃が食い込まないよう、ガイド面はステン鋼を貼り付けています。
透明のポリカーボネート樹脂製なのでジョイント部分が見やすく、軽くて丈夫です。
追加説明
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA720YD-331 30cm ジョイント定規(壁用)
EA720YD-333 60cm ジョイント定規(床用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top