品番 : EA720YG-6
品名 : 10cm ステンレス定規
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 27154 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛 | 10cm | サイズ | 120×15×0.5(t)mm |
| 曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。 | |||
| ウラ面:インチ換算表付 | |||
| ピックアップ機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YG-6 10cm ステンレス定規 |
| EA720YG-7 15cm ステンレス定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
