詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-7

品名 : 15cm ステンレス定規

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 27155
測定目盛 15cm サイズ 175×15×0.5(t)mm
曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。
ウラ面:インチ換算表付
ピックアップ機能付
JIS1級
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0736ページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA720YG-6 10cm ステンレス定規
EA720YG-7 15cm ステンレス定規
ウェブカタログ画像
  • 曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。
  • 曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top