詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YH-71

品名 : 75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

反射防止マット仕上げステンレススチール

仕様

全長 75mm 真直度 1.5μm
刃厚 刃先:約1mm
しのぎ:5mm
腹:約9mm
幅 全長:約36mm
エッジ幅:約13mm
材質 ステンレス
絶縁ハンドル付
木箱入
追加説明
カタログ価格

7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0735ページ

代替品

EA720YH-72
バリエーション一覧
EA720YH-71 75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-72 100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-73 125mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-74 150mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-75 200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-77 300mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
EA720YH-78 400mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top